すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724CE-1

品名 : φ22/190mm 点検ミラー(ポケット型)

絶縁性の高いビニールグリップ

仕様

倍率等倍ミラー径φ22mm
全長190mmグリップ径φ13mm
重量(g)60材質シャフト:バネ鋼メッキ、ミラー:ガラス、
ミラー受部:ステンレス、ビニール製絶縁グリップ
ボールジョイントによりあらゆる角度で点検ができます
絶縁性の高いビニールグリップ
クリップ付
先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724CD-1M)
販売価格

1,310(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/03/15 19:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0344ページ

代替品

EA724CD-1
バリエーション一覧
EA724CE-1 φ22/190mm 点検ミラー(ポケット型)
EA724CE-2 φ32/203mm 点検ミラー(ポケット型)
EA724CE-3 25x50mm/216mm 点検ミラー
EA724CE-11 φ22/190mm 点検ミラー(ポケット型/2倍)
EA724CE-12 φ32/203mm 点検ミラー(ポケット型/2倍)
その他関連
部品EA724CD-1M : (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー
ウェブカタログ画像
  • ボールジョイントによりあらゆる角度で点検可能

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ344ページ
  • エスコ便利カタログ345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top