すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724EJ-2

品名 : 54x89mm/438-698mm 点検ミラー(伸縮型)

使用中に回転しない六角軸

仕様

倍率等倍ミラー54×89mm
全長438~698mmグリップ径φ13mm
ミラー材質ガラスミラー受部ステンレス
シャフトバネ鋼メッキ重量180g
高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式
ボールジョイント付。あらゆる角度で点検可能
使用中に回転しない六角軸
ビニール製絶縁グリップ
先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724EJ-1M)
販売価格

2,810(税抜)/ 3,091円(税込)

カタログ価格

2,810円(税抜)/3,091円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/03/16 00:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0345ページ

代替品

EA724GT-12
  • 品番

    EA724GT-12

  • コメント

    51x76mm/228-770mm 伸縮柄

バリエーション一覧
EA724EJ-1 54x89mm/286-387mm 点検ミラー(伸縮型)
EA724EJ-2 54x89mm/438-698mm 点検ミラー(伸縮型)
その他関連
部品EA724EJ-1M : (EA724EJ-1,-2用) 交換用ミラー
ウェブカタログ画像
※画像はEA724EJ-1です。
  • ※画像はEA724EJ-1です。
  • 使用中に回転しない六角軸
  • 伸縮可能

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ344ページ
  • エスコ便利カタログ345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top