すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724GC-20

品名 : 55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番02052
倍率等倍ミラーサイズ55×60mm
ポール長210~610mm材質ステンレス
重量70g
ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。
伸縮6段階
ペンクリップ付
販売価格

3,540(税抜)/ 3,894円(税込)

カタログ価格

3,540円(税抜)/3,894円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/11 11:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0205ページ
バリエーション一覧
EA724GC-20 55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)
EA724GC-21 60x75mm/210-610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)
EA724GC-22 60x75mm/280-1250mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • クリップ付
  • エスコ便利カタログ204ページ
  • エスコ便利カタログ205ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top