すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724GC-22

品名 : 60x75mm/280-1250mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)

カタログ訂正

25/11/13 伸縮長の訂正。誤:220~1250mm、正:280~1250mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番02054
倍率等倍ミラーサイズ60×75mm
ポール長280~1250mm材質ステンレス
重量140g
ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。
伸縮8段階
ストラップ付
販売価格

5,770(税抜)/ 6,347円(税込)

カタログ価格

5,770円(税抜)/6,347円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/11 10:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0205ページ
バリエーション一覧
EA724GC-20 55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)
EA724GC-21 60x75mm/210-610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)
EA724GC-22 60x75mm/280-1250mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ204ページ
  • エスコ便利カタログ205ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top