すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724YA-1

品名 : 145x215mm 平面ミラー(樹脂製)

仕様

サイズ145×215mm厚み5mm
重量145g材質PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板
形状長方形反射率86~87%
注意両面テープの為、壁紙にのり残りが出来たり、壁紙を傷める恐れがあります。
重さはガラスミラーの約半分です。
衝撃に強く割れません。
付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
販売価格

3,080(税抜)/ 3,388円(税込)

カタログ価格

3,080円(税抜)/3,388円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/05/02 22:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2359ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2358ページ
  • エスコ便利カタログ2359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top