すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724YC-52

品名 : 300x250mm ミラー用曇り止めフィルム

仕様

用途洗面所、浴室などにサイズ300×250mm
重量12.5g取付方法シリコーン粘着
材質PET
鏡のくもり止めフィルム
シリコン粘着タイプなので、水を使わずキレイに貼れます。
貼り直し可能で、剥し跡も残りません。
湯気の中でも曇らずスッキリ
貼り付け用スキージー付き
販売価格

2,260(税抜)/ 2,486円(税込)

カタログ価格

2,260円(税抜)/2,486円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/07/10 08:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2419ページ
バリエーション一覧
EA724YC-51 200x150mm ミラー用曇り止めフィルム
EA724YC-52 300x250mm ミラー用曇り止めフィルム
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2418ページ
  • エスコ便利カタログ2419ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top