すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724Z-12

品名 : 310x230mm 凸面ミラー(長方形・ガレージ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質鏡面:ガラス、ヒサシ:プラスチック鏡面曲率600R
鏡の厚さ2mm全長360mm
鏡のサイズ310×230mmフード幅50mm
固定ベースの直径91mm固定ベースのねじ穴までの直径68mm
重量2.3kg付属品壁面取付金具
角度調整できます。
販売価格

12,400(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2461ページ

代替品

EA724ZT-6
  • 品番

    EA724ZT-6

  • コメント

    320x225mm 割れない ステンレス製

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2460ページ
  • エスコ便利カタログ2461ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top