使いやすさでロングセラー、見たいところを重点的に!
仕様
| メーカー | コミー(Komy) | 型番 | MF44 |
|---|
| サイズ(mm) | φ440 | 曲面 | 600R |
|---|
| 重量 | 0.88kg | 材質 | 鏡面:アクリル(2mm)、 フレキシブルアーム:スチール |
|---|
| 設置可能場所 | 天井、壁面 | アーム長 | 250mm |
|---|
| 表ベース穴径 | 6mm | 取付方法 | ビス止め |
|---|
| 仕様 | 凸面 | 用途 | 店舗の接客向上・防犯対策などさまざまな用途に。 |
|---|
| 室内専用 |
| 壁面取付金具付 |
| 角度調整が自在に行えます。 |
| 販売価格 | 27,400円(税抜)/
30,140円(税込)
| カタログ価格 | 27,400円(税抜)/30,140円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/10/31 08:51現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2358ページ |
|---|