すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724ZT-23

品名 : φ474mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/グレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー信栄物産型番S-3GL
サイズ(mm)φ474曲面1200R
重量(kg)2.9カラーグレー
材質鏡面:ステンレス付属品・壁面取付金具
・ポール取付(φ34~50.8mmまで)金具
仕様丸型
販売価格

22,500(税抜)/ 24,750円(税込)

カタログ価格

22,500円(税抜)/24,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 17:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA724ZT-3
  • 品番

    EA724ZT-3

  • コメント

    カラー:オレンジ

バリエーション一覧
EA724ZT-1 φ325mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ)
EA724ZT-2 φ433mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ)
EA724ZT-3 φ474mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/オレンジ)
EA724ZT-21 φ325mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/グレー)
EA724ZT-23 φ474mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/グレー)
その他関連
オプションEA724ZT-120 : 安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)
オプションEA724ZT-130 : φ60-350mm ミラー用取付金具(電柱用)
オプションEA724ZT-150 : 安全ミラー用取付金具(二面用)
オプションEA724ZT-160 : 安全ミラー用取付金具(挟み込み型)
本体EA724ZT-100 : φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top