すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724ZT-7

品名 : 485x375mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/オレンジ)

仕様

メーカー信栄物産型番S-5
サイズ(mm)485×375曲面1200R
重量(kg)3.1カラーオレンジ
材質鏡面:ステンレス
フレーム:エラストマー
フード:ステンレス
取付金具:鉄(ユニクロメッキ)鏡面:ステンレス
フレーム:エラストマー
フード:ステンレス
取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
設置場所壁面、ポール
付属品・壁面取付金
・ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:φ34~50.8mmまで)
仕様凸面/フード付
ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
販売価格

27,400(税抜)/ 30,140円(税込)

カタログ価格

27,400円(税抜)/30,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/01 17:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2355ページ
バリエーション一覧
EA724ZT-6 320x225mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/オレンジ)
EA724ZT-7 485x375mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/オレンジ)
EA724ZT-26 320x225mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/グレー)
EA724ZT-27 485x375mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/グレー)
その他関連
オプションEA724ZT-120 : 安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)
オプションEA724ZT-130 : φ60-350mm ミラー用取付金具(電柱用)
オプションEA724ZT-150 : 安全ミラー用取付金具(二面用)
オプションEA724ZT-160 : 安全ミラー用取付金具(挟み込み型)
本体EA724ZT-100 : φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2354ページ
  • エスコ便利カタログ2355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top