すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725C-10

品名 : 150mm ノギス(自動ストップ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー新潟精機型番GHS-15
最大測定値(mm)150最小読取値(mm)0.05
ジョウ長さ(mm)40本体幅236㎜
本体高さ77㎜奥行9㎜
最大許容誤差±0.05㎜材質ステンレス(シルバー仕上)
重量160gタイプアナログ
付属品●PCケース用途外側、内側、段差、深さ測定に
デプスバー付
指掛けを離せばバーニヤが止まり、被測定物から外す時もジョウが動きません。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
M型ノギスです。
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。
指掛け部が自動クランプ式です。
販売価格

6,300(税抜)/ 6,930円(税込)

カタログ価格

6,300円(税抜)/6,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 23:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA725BC-1
  • 品番

    EA725BC-1

  • コメント

    自動ストップ機能なし

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top