すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982BN-10

品名 : 219mm 固定ストラップ(ウォールクリップ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ホース等を束にして壁掛けした整理できます。

仕様

ベルト材質ナイロンベースサイズ43×31mm
ベース穴径φ5mmベース穴ピッチ29×19mm
使用荷重158kgベルト長1219mm
ベルト幅25mm重量172.3g
ステンレススチール製フック
フックはSUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
ストラップの端はウォールクリップ(EA638DX-12)とバンドシャックル(EA628WS-5)を組み合わしており固定されています。
販売価格

2,170(税抜)/ 2,387円(税込)

カタログ価格

2,170円(税抜)/2,387円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 01:11現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA638DX-12 : 45.2x31.8mm ウォールクリップ(ステンレス製)
オプションEA628WS-5 : 90.7kg バンドシャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ①輪っかにして通します。\n②クリップに引掛けます。\n③引っ張ります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top