すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725C-2

品名 : 150mm ノギス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー新潟精機型番GVC-15
最大測定値(mm)150最小読取値(mm)0.05
ジョウ長さ(mm)40本体幅228㎜
本体高さ77㎜奥行8㎜
最大許容誤差±0.05㎜材質ステンレス(シルバー仕上)
重量140g(本体のみ)タイプアナログ
付属品●PCケース用途外側、内側、段差、深さ測定に
基本性能を追求したスタンダードモデルです。
デプスバー付
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
販売価格

6,500(税抜)/ 7,150円(税込)

カタログ価格

6,500円(税抜)/7,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 19:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0753ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA725C-150A
    バリエーション一覧
    EA725C-1 100mm ノギス
    EA725C-2 150mm ノギス
    EA725C-3 200mm ノギス
    EA725C-4 300mm ノギス
    EA725C-5 600mm ノギス
    EA725C-6 1000mm ノギス
    ウェブカタログ画像

    資料

    サイズ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ752ページ
    • エスコ便利カタログ753ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top