すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725C-5

品名 : 600mm ノギス

外側、内側、段差、深さ測定に。

仕様

メーカー新潟精機型番TVC-60
最大測定長600mm最小読取値0.05mm
最大許容誤差±0.10mmジョウの長さ100mm
本体幅770mm本体高さ168mm
材質ステンレス(シルバー仕上)重量1.2kg(本体のみ)
タイプアナログ付属品PCケース
基本性能を追求したスタンダードモデル
M型標準ノギス
デプスバー無しタイプ
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい
反射しにくいシルバー仕上げ
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付き
販売価格

61,000円(税抜)/ 67,100円(税込)

カタログ価格

61,000円(税抜)/67,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0742ページ
ウェブカタログ画像
  • PCケース付属

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ742ページ
  • エスコ便利カタログ743ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top