すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948TC-21

品名 : 130mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)

仕様

メーカーナンシン型番SCJ-130VS
仕様自在ストッパー付耐荷重184kg
車輪径×幅130×38mm取付高196mm
ステム径35mmステム長355mm
偏芯40mmハンドル厚み31mm
始動力10.80daN旋回始動力72.90daN
材質金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム(ベアリング入)
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。
(社団法人仮設工業会認定品)
制動力を重視したストッパー形状を採用
ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。
RoHS対応品
販売価格

15,500円(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 23:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1392ページ
バリエーション一覧
EA948TC-21 130mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)
EA948TC-22 150mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)
EA948TC-23 200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状(ホイールカバー付)
  • D:130㎜   H:196㎜   T:35㎜\nL:355㎜   E:40㎜
  • エスコ便利カタログ1392ページ
  • エスコ便利カタログ1393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top