すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA843A-2

品名 : 100mm ダイヤモンドホイール(研削用)

仕様

直径100mm穴径20mm
最大回転数14500rpm形状クロス型
入数1枚付属品15mmアダプター
コンクリート、モルタル、ブロック、レンガの平面研削作業、面取りに
乾式(ドライタイプ)
荒・中仕上げ用
販売価格

10,900円(税抜)/ 11,990円(税込)

カタログ価格

10,900円(税抜)/11,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 23:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0977ページ
バリエーション一覧
EA843A-1 100mm ダイヤモンドホイール(研削用)
EA843A-2 100mm ダイヤモンドホイール(研削用)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top