すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864BC-2

品名 : ワイヤレスチャイム非接触送信器

仕様

メーカーナカバヤシ型番XP10H
ブランドREVEX仕様送信機非接触押しボタン)
電波到達距離屋外見通し:最大180m
屋内見通し:最大90m
電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約1年(1日10回送信、20℃時)電池切れ表示送信ランプが赤点滅と”ピッピッ”音
サイズ49(W)×24(D)×94(H)mm重量約56g(電池含まず)
送受信周波数315MHz帯使用温度範囲-10~45℃
使用エリア屋内対応機種リーベックスXPシリーズすべての送信機に使用可能
付属品送信機用取付プレート、木ネジ×2、送信機用両面テープ×1、リブ×2、IDコード設定スイッチ切換用(-)ミニドライバー、取扱説明書
【使用例】
・各お部屋間の呼び出しに。
・お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。
・介護施設や医院での連絡や呼び出しに。
・受付などの呼び出しボタンに。
送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。
非接触センサーに手をかざすだけで送信するので、衛生面への配慮が必要な場所に最適です。
ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます
増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます
256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。
販売価格

2,840円(税抜)/ 3,124円(税込)

カタログ価格

2,840円(税抜)/3,124円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA864BC-22 : ワイヤレスチャイムセット(非接触)
関連商品EA864BC-10 : [EA864BC-1,2,3用] 受信器
関連商品EA864BC-11 : [EA864BC-1,2,3用] 受信器(警告・警報表示)
ウェブカタログ画像
  • 送信機に手をかざすとセンサーが感知し送信します。
  • 送信機は取付けプレート式
  • 単4アルカリ電池×2本(別売)の使用イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top