すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA860KB-1

品名 : 発電機用 充電コード

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

全長1.7mコード長1.56m
適合品番EA860KB、EA860KH-50A、EA860KH-60A
EA860KJ、EA860KN、EA860WB-1、EA860WB-2
販売価格

1,540円(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 23:01現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0866ページ
その他関連
本体EA860KB : AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)
本体EA860KH-50A : AC100V/2.0kw(50Hz) 発電機
本体EA860KH-60A : AC100V/2.3kw(60Hz) 発電機
本体EA860KN : AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ866ページ
  • エスコ便利カタログ867ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top