すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725CJ-30

品名 : 300mm デジタルノギス(超硬付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー新潟精機型番GDCS-300W
測定範囲(mm)0~300最小読取値(mm)0.01
ジョウ長さ(mm)60本体幅400㎜
本体高さ102㎜奥行18㎜
最大誤差±0.04㎜機能測定面超硬チップ付、データホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth
電源CR2032×1個材質本体:ステンレス
測定面:超硬チップ
重量260g付属品●PCケース
●CR2032(テスト用)
用途外側、内側、段差、深さ測定に注意最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
デプスバー付
★超硬チップ付きで荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
販売価格

30,600円(税抜)/ 33,660円(税込)

カタログ価格

30,600円(税抜)/33,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 12:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0740ページ

代替品

EA725CJ-130
  • 品番

    EA725CJ-130

  • コメント

    超硬チップは付いていません。

バリエーション一覧
EA725CJ-20 200mm デジタルノギス(超硬付)
EA725CJ-30 300mm デジタルノギス(超硬付)
その他関連
オプションEA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)
ウェブカタログ画像
  • ★超硬チップ付きで荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ740ページ
  • エスコ便利カタログ741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top