すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725CL-150A

品名 : 150mm デジタルノギス(ポイント型)

仕様

メーカー新潟精機型番GDCS-150P
測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.01
ジョウ長さ(mm)40本体幅236㎜
本体高さ77㎜奥行17㎜
最大誤差±0.03㎜機能ホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth
電源CR2032×1個(付属)重量170g
材質ステンレス付属品●PCケース
●CR2032(テスト用)
用途外側・内側・段差・深さ測定注意最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
デプスバー付
狭い寸法測定、細溝の測定などに
ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
販売価格

18,000円(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 11:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0740ページ
バリエーション一覧
EA725CL-150A 150mm デジタルノギス(ポイント型)
EA725CL-200A 200mm デジタルノギス(ポイント型)
その他関連
オプションEA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ740ページ
  • エスコ便利カタログ741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top