すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725CV-200

品名 : 10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用)

仕様

メーカー新潟精機型番GDCP-200TA
測定範囲(mm)10~200最小読取値(mm)0.01
本体幅300㎜本体高さ85㎜
奥行20㎜最大誤差±0.05㎜
適用穴径φ1.5~19.5㎜機能ホールド、オートオフ(約20分)、Bluetooth
電池CR2032×1個材質本体:ステンレス
測定子:高炭素クロム軸受鋼
重量260g付属品●PCケース
●CR2032(テスト用)
用途端面から穴芯までの寸法測定に注意最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
デプスバー:無
端面から穴芯までの寸法測定
穴用の測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。
原点設定に便利なマスタープレート付
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
販売価格

38,300円(税抜)/ 42,130円(税込)

カタログ価格

38,300円(税抜)/42,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 11:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0741ページ
その他関連
オプションEA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ740ページ
  • エスコ便利カタログ741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top