すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725CW-150A

品名 : 150mm デジタルノギス(パイプ用)

仕様

メーカー新潟精機型番GDCS-150T
測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.01
ジョウ長さ(mm)46本体幅250㎜
奥行17㎜測定可能管内径φ4㎜以上
最大誤差±0.05㎜機能ホールド、オートオフ(約20分)
電源CR2032×1個材質ステンレス
重量200g付属品●PCケース
●CR2032(テスト用)
用途パイプの肉厚測定などに注意最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
パイプの肉厚などを正確に測定できるように、片方のジョウを丸棒にしてあります。
片方のジョウがピン形状の丸棒なので、パイプ・ベアリング・リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
販売価格

30,000円(税抜)/ 33,000円(税込)

カタログ価格

30,000円(税抜)/33,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 11:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0741ページ
その他関連
オプションEA725NS : ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ740ページ
  • エスコ便利カタログ741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top