すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725EB-25B

品名 : 0- 25mm マイクロメーター(デジタル)

使いやすいシンプル設計、バランスのとれたフレームデザイン。(最小読取値:0.01mmタイプ)

仕様

スピンドル径6.35mm最小目盛0.01mm
測定範囲0~25mm
デジタル表示機能付
ラチェットストップ付
スピンドル面はカーバイトフェイス
サテンクローム仕上げ:つや消し、防さび
テーパー状のフレーム:狭い所でも計測できます。
1/100単位まで読み取りができます。
強化ネジで安定した測定が可能です。
スピンドル一本ですので正確さが長く保てます。
簡単なスリーブ調節
販売価格

32,000円(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0743ページ

代替品

EA725EH-21B
  • 品番

    EA725EH-21B

  • コメント

    違い:メーカー、液晶、最小読取値

ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ742ページ
  • エスコ便利カタログ743ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top