円柱や円の内径に加え、平行な面間距離を測定するのにとても役立ちます
仕様
| 最小目盛 | 0.01mm | 測定範囲(mm) | 50~300 |
|---|
| スクリュー動き | 13mm | ロッド数 | 10本 |
|---|
| 測定 | 測定物に測定機を平行になるように当てて、シンブルを廻してスピンドルを動かし、 測定物を軽く押すまで廻してください。(押す力をなるべく一定にしてください。) | | |
|---|
| ロッドは絶縁ゴムカバー付です。 |
| 円柱や円の内径に加え、平行な面間距離の測定にも御利用下さい。 |
| シリンダーやリングの内径測定、平行面の測定に非常に役立ちます。 |
| 焼き入れ・研削加工されており、耐久性があります。 |
| インサイドマイクロメーター(内径測定用) |
| 平行な面間距離の測定にも御利用下さい。 |
計測本体+ロッドで測ります。 径のサイズに合わせてロッドを交換していきます。 あらかじめ測定する内径のサイズを確認し、ロッドを取付けます。 ロッドの差し込み部を本体に差し込み、固定ネジで抜けないように止めてください。 |
| 販売価格 | 29,000円(税抜)/
31,900円(税込)
| カタログ価格 | 29,000円(税抜)/31,900円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/10/31 10:29現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
|---|
| カタログページ | 0744ページ |
|---|