すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KB-100

品名 : 100mm ディバイダー

メーカー独自のスプリングナットが素早く確かな測定を可能にします

仕様

材質スチール測定範囲100mm
全長135mm60mm
厚み2.5mm重量113g
脚部はフラットな鋼材で作られており、非常に優れた耐久性を備えています。
支点となるスタッドは硬化処理されており、滑らかなベアリング面を持っています。
ソリッドナットが付属しており、より確実でスムーズな調整が可能です。
強力なスプリング
固定ナットで脚の開閉を調整。
販売価格

9,320(税抜)/ 10,252円(税込)

カタログ価格

9,320円(税抜)/10,252円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/04 00:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0748ページ
バリエーション一覧
EA725KB-100 100mm ディバイダー
EA725KB-150 150mm ディバイダー
EA725KB-200 200mm ディバイダー
EA725KB-300 300mm ディバイダー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ748ページ
  • エスコ便利カタログ749ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top