メーカー独自のスプリングナットが素早く確かな測定を可能にします
仕様
| 材質 | スチール | 測定範囲 | 150mm |
|---|
| 全長 | 195mm | 幅 | 85mm |
|---|
| 厚み | 3.3mm | 重量 | 136g |
|---|
| 脚はフラットで頑丈 |
| 強力なスプリング |
| 固定ナットで脚の開閉を調整。 |
| 脚部はフラットな鋼材で作られており、非常に優れた耐久性を備えています。 |
| 支点となるスタッドは硬化処理されており、滑らかなベアリング面を持っています。 |
| ソリッドナットが付属しており、より確実でスムーズな調整が可能です。 |
| 販売価格 | 9,620円(税抜)/
10,582円(税込)
| カタログ価格 | 9,620円(税抜)/10,582円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/05/04 01:55現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0748ページ |
|---|
代替品