すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KE-44

品名 : 200mm ディバイダー(固定ねじ付)

仕様

材質特殊鋼測定範囲200mm
重量(g)190先端硬化チップ付
固定ネジ付
クイックリリース付
販売価格

2,180(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/31 05:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0748ページ
バリエーション一覧
EA725KE-42 125mm ディバイダー(固定ねじ付)
EA725KE-43 150mm ディバイダー(固定ねじ付)
EA725KE-44 200mm ディバイダー(固定ねじ付)
EA725KE-45 250mm ディバイダー(固定ねじ付)
EA725KE-46 300mm ディバイダー(固定ねじ付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ748ページ
  • エスコ便利カタログ749ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top