すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725KF-13

品名 : 250mm ディバイダー(固定ねじ付)

仕様

材質スチール
取替え可能な先端部
測定範囲250mm
固定ねじ付
脚長250mm全長255mm
幅8mm厚み5mm
ネジを完全に緩めたときの開脚幅370mm重量295g
販売価格

4,030円(税抜)/ 4,433円(税込)

カタログ価格

4,030円(税抜)/4,433円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 11:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0748ページ

代替品

EA725KE-33
  • 品番

    EA725KE-33

  • コメント

    鉛筆ホルダー付・先端取替なし

その他関連
オプションEA725KF-23 : [EA725KF-11~14用] ペア針(タングステンカーバイト製
メイン画像
  • エスコ便利カタログ748ページ
  • エスコ便利カタログ749ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top