すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KF-16

品名 : 500mm ディバイダー(固定ねじ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質スチール
取替え可能な先端部
測定範囲500mm
固定ねじ付
脚長500mm全長510mm
4mm厚み5mm
ネジを完全に緩めたときの開脚幅500mm重量735g
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 11:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0748ページ
その他関連
部品EA725KF-22 : [EA725KF-15~16用] ペア針(スチール製)
オプションEA725KF-24 : [EA725KF-15・16用] ペア針(タングステンカーバイト製)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ748ページ
  • エスコ便利カタログ749ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top