すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KK

品名 : 1500mm ビームトランメル(スチール)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー新潟精機型番BT-13
材質ビーム部:機械構造用炭素鋼、
ケガキ部:ステンレス鋼
ポイントφ13×37.6mm
★3本継ぎ足して直径約1.5mまでの円のケガキができます。
呼寸法1500mm (3本継ぎ足し時)サイズφ10×840(L)mm
販売価格

16,700(税抜)/ 18,370円(税込)

カタログ価格

16,700円(税抜)/18,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA725KJ-14
  • 品番

    EA725KJ-14

  • コメント

    メーカー違い仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top