すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KM-43

品名 : 300mm アウトサイドキャリパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー新潟精機型番OC-300J
測定範囲300㎜全長300㎜
板厚2.2㎜材質冷間圧延鋼
重量190g用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに
並丸パス
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
先端部焼入品です。
販売価格

5,900(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/20 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA725KB-32
  • 品番

    EA725KB-32

  • コメント

    変更点:メーカー、インチサイズ

バリエーション一覧
EA725KM-41 150mm アウトサイドキャリパー
EA725KM-42 200mm アウトサイドキャリパー
EA725KM-43 300mm アウトサイドキャリパー
EA725KM-44 400mm アウトサイドキャリパー
EA725KM-45 600mm アウトサイドキャリパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top