すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KN-20

品名 : 400mm ディバイダー(超硬チップ付)

仕様

メーカーシンワ測定型番77546
測定範囲半径400mmサイズ(W×D×H)mm400×27×25
材質炭素鋼重量760g
用途円をケガく時や加工品などの寸法の写し取りに。
硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。
先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
販売価格

16,800(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/26 18:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0748ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725KN-15 100mm ディバイダー(超硬チップ付)
    EA725KN-16 150mm ディバイダー(超硬チップ付)
    EA725KN-17 200mm ディバイダー(超硬チップ付)
    EA725KN-18 250mm ディバイダー(超硬チップ付)
    EA725KN-19 300mm ディバイダー(超硬チップ付)
    EA725KN-20 400mm ディバイダー(超硬チップ付)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA725KN-17
    • 画像はEA725KN-17
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ748ページ
    • エスコ便利カタログ749ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top