すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725KN-26

品名 : 150mm ディバイダー(片パス)

仕様

メーカーシンワ測定型番73250
測定範囲150mmサイズ(W×D×H)mm160×18×12
材質炭素鋼(先端焼入加工)重量46g
用途寸法の写し取りやケガキに。
脚先の一方が針状になっています。
段差のある部分にもケガキが可能です。
販売価格

1,190円(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 08:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0747ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ746ページ
  • エスコ便利カタログ747ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top