すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KN-4

品名 : 250mm ディバイダー

仕様

メーカーシンワ測定型番77536
測定範囲半径250mmサイズ(W×D×H)mm250×21×12.5
材質炭素鋼重量240g
用途加工品などの寸法の写し取り、寸法の読み取り、等分割作業やケガキに。
先端部に焼入加工が施されています。
販売価格

3,230(税抜)/ 3,553円(税込)

カタログ価格

3,230円(税抜)/3,553円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/02 11:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0748ページ
バリエーション一覧
EA725KN-1 100mm ディバイダー
EA725KN-2 150mm ディバイダー
EA725KN-3 200mm ディバイダー
EA725KN-4 250mm ディバイダー
EA725KN-5 300mm ディバイダー
ウェブカタログ画像
画像はEA725KN-3です。
  • 画像はEA725KN-3です。
  • エスコ便利カタログ748ページ
  • エスコ便利カタログ749ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top