すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725MA-11A

品名 : 30mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)

仕様

メーカー新潟精機型番WDI-3058SP
ダイヤル径(mm)58全長(mm)124
目量(mm)0.01測定範囲(mm)30
目盛仕様0~100用途測定範囲の長い測定に
測定子長38㎜重量210g
材質本体:スチール
測定子先端:鋼
戻り誤差7μm
測定力3.0N以下長針1回転1㎜
1/10回転隣接誤差14μm全測定範囲指示誤差±35μm
繰返し精密度5μm取付軸径φ8㎜
付属品裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類注意垂直(測定子下向き)でご使用下さい。
リミット針を装着
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
販売価格

16,500(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 04:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0740ページ
バリエーション一覧
EA725MA-11A 30mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)
EA725MA-12A 50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)
EA725MA-13A 80mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)
EA725MA-14A 100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ)
その他関連
部品EA725MA-31 : ダイアルゲージ用測定子
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ740ページ
  • エスコ便利カタログ741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top