すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725MB-22

品名 : 0.2mm/0.02/30mm ダイヤルインジケーター(ルビー)

仕様

メーカー新潟精機型番WTI-2030R
測定子材質ルビー目量(mm)0.002
測定範囲(mm)0.2目盛仕様0~100~0
ダイヤル径(mm)30測定子長さ12㎜
材質本体:スチール隣接誤差4μm
重量70g全長97㎜
奥行26㎜付属品●PCケース
●ステム(アリ溝付):φ6、φ8
●測定子交換用スパナ
タイプてこ式戻り誤差2μm
測定力0.5N以下指示誤差6μm
繰返し精密度1μm用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。
各軸受部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色
測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
φ6、8㎜用ホルダー付
販売価格

15,300円(税抜)/ 16,830円(税込)

カタログ価格

15,300円(税抜)/16,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 08:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0740ページ
バリエーション一覧
EA725MB-21 0.2mm/0.02/30mm ダイヤルインジケーター(鋼)
EA725MB-22 0.2mm/0.02/30mm ダイヤルインジケーター(ルビー)
EA725MB-23 0.2mm/0.02/30mm ダイヤルインジケーター(超硬)
その他関連
部品EA725MB-122 : インジケーター用測定子(ルビー/EA725MB-22用)
オプションEA725MB-121 : インジケーター用測定子(鋼/EA725MB-21用)
オプションEA725MB-123 : インジケーター用測定子(超硬/EA725MB-23用)
ウェブカタログ画像
  • A:30、B:97、C:73、D:17、E:16、F:12、G:10、H:26、I:18.4、J:15、K:20
  • エスコ便利カタログ740ページ
  • エスコ便利カタログ741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top