すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725MB-6A

品名 : 0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー)

仕様

メーカー新潟精機型番WTI-8038R
測定子材質ルビー目量(mm)0.01
測定範囲(mm)0.8目盛仕様0~40~0
ダイヤル径(mm)37.5用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
全長93㎜ステム径φ6、8㎜
測定子長12.5㎜重量80g
材質本体:スチール
測定子:ルビー
広範囲行き精度13μm
戻り誤差3μm測定力0.5N以下
隣接誤差10μm繰返し精度3μm
タイプてこ式付属品●PCケース
●ステム(アリ溝付):φ6、φ8
●測定子交換用スパナ
高い耐磨耗性
電気を通さない
磁気を帯びない
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。
目盛板は緑色
φ6、8㎜用ホルダー付
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 05:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0740ページ
その他関連
部品EA725MB-106 : インジケーター用測定子(ルビー/EA725MB-6A用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ740ページ
  • エスコ便利カタログ741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top