すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725MC-31A

品名 : 6- 10mm 内径測シリンダーゲージ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新潟精機型番WCDI-10
測定範囲6~10㎜広範囲精度12μm
最小目盛0.01㎜測定子の有効ストローク0.7㎜
繰返し精密度3μm測定深さ48㎜
隣接誤差5μm替ロッドEA725MC-101~109
換えロッド0.5㎜とび9本換えワッシャ無し
本体幅55㎜本体高さ199㎜
奥行26㎜材質本体:スチール
測定子:軸受鋼
重量180g付属品●PCケース
●換えロッドx9
●スパナ
用途内径測定用に注意●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。
●マスタとなるリングゲージをご用意ください。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ダイヤルゲージを標準装備しています。
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/15 06:52現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725MC-30A 4- 6mm 内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-30 4- 6mm 内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-31A 6- 10mm 内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-32A 10- 18mm 内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-33A 18- 35mm 内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-34A 35- 50mm 内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-35A 50-100mm 内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-36A 50-160mm 内径測シリンダーゲージ
    その他関連
    部品EA725MC-101 : 6.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-102 : 6.5mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-103 : 7.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-104 : 7.5mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-105 : 8.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-106 : 8.5mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-107 : 9.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-108 : 9.5mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-109 : 10.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は、EA725MC-33Aです。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top