すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725RB-41

品名 : 0.025x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。

仕様

リーフ長(mm)127リーフ幅12.7mm
材質ステンレス入数10枚
サイズ0.001”/0.025mm
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 09:18現在)

更新
商品入数10販売単位PK
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725RB-41 0.025x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    EA725RB-42 0.038x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    EA725RB-43 0.051x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    EA725RB-44 0.076x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    EA725RB-45 0.102x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    EA725RB-46 0.127x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    EA725RB-47 0.152x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    EA725RB-48 0.178x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    EA725RB-49 0.203x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    EA725RB-50 0.229x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    EA725RB-51 0.254x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    EA725RB-52 0.305x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    EA725RB-53 0.381x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    EA725RB-54 0.508x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    EA725RB-55 0.635x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    EA725RB-56 0.787x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は、EA725RB-51です。
    • ※画像は、EA725RB-51です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top