すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725RB-73

品名 : 0.356x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)

真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。

仕様

リーフ幅(mm)12.7材質真鍮
リーフ長(mm)127入数10枚
サイズ0.014”/0.356mm
販売価格

3,210円(税抜)/ 3,531円(税込)

カタログ価格

3,210円(税抜)/3,531円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 15:54現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ0750ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725RB-61 0.025x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-62 0.038x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-63 0.051x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-64 0.076x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-65 0.102x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-66 0.127x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-67 0.152x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-68 0.178x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-69 0.203x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-70 0.229x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-71 0.254x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-73 0.356x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-74 0.381x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-75 0.406x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-77 0.508x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-78 0.559x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-79 0.635x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    EA725RB-80 0.762x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は、EA725RB-71です。
    • ※画像は、EA725RB-71です。
    • エスコ便利カタログ750ページ
    • エスコ便利カタログ751ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top