すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725RG-12

品名 : 0.12mm/12.7mmx1m フィラゲージ

仕様

メーカー新潟精機型番FG-12-1
サイズ(mm)0.12リーフ長1m
リーフ幅12.7㎜ケースサイズ77×77×22㎜
精度±0.010㎜硬度HV320以上
材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当重量50g
用途組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。注意事項錆防止のため、白色無臭の鉄鋼用粉末気化防錆剤を製品に振っていますが、品質上の問題はございません。
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
組み立て調整の必需品です。
販売価格

970円(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 13:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0750ページ
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725RG-3 0.03mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-4 0.04mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-5 0.05mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-6 0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-7 0.07mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-8 0.08mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-9 0.09mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-10 0.10mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-11 0.11mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-12 0.12mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-13 0.13mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-14 0.14mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-15 0.15mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-16 0.16mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-17 0.17mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-18 0.18mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-19 0.19mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-20 0.20mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-25 0.25mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-30 0.30mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-35 0.35mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-40 0.40mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-45 0.45mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-50 0.50mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-60 0.60mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-70 0.70mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-80 0.80mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-90 0.90mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    EA725RG-100 1.00mm/12.7mmx1m フィラゲージ
    ウェブカタログ画像
    画像は、EA725RG-10
    • 画像は、EA725RG-10

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ750ページ
    • エスコ便利カタログ751ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top