すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725RH-2

品名 : 0.02 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

仕様

メーカー新潟精機型番SFG-02-1
サイズ(mm)0.02リーフ長1m
リーフ幅12.7㎜ケースサイズ77×77×22㎜
精度±0.004㎜硬度HV300以上
材質ステンレス鋼(SUS304H)重量40g
用途組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。
錆びにくいステンレス製です。
組み立て調整の必需品です。
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/13 17:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0750ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725RH-0.5 0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
    EA725RH-1 0.01 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
    EA725RH-2 0.02 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
    EA725RH-3 0.03 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
    EA725RH-4 0.04 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
    EA725RH-5 0.05 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
    EA725RH-6 0.06 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
    EA725RH-7 0.07 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
    EA725RH-8 0.08 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
    EA725RH-9 0.09 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
    EA725RH-10 0.10 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
    メイン画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ750ページ
    • エスコ便利カタログ751ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top