すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725SA-12

品名 : センターゲージ(ウィットワース)

旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査に使用されます

仕様

サイズBSW、55°目盛インチ
全長56.4mm本体サイズ56.5×19×1mm
材質バネ鋼
スプリング焼き入れ鋼製で、耐久性が高く、サテンクローム仕上げにより光の反射を抑え、目盛りが読み取りやすくなっています。
ゲージ面は研磨処理済みで、高い精度を保証します。
販売価格

4,300円(税抜)/ 4,730円(税込)

カタログ価格

4,300円(税抜)/4,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/31 11:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0751ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • エスコ便利カタログ750ページ
  • エスコ便利カタログ751ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top