アメリカねじ対応の用途にあったサイズバリエーション
仕様
| フレームサイズ | 88mm | ねじ山数(溝数/インチ) | 3.1/2・4・4.1/2・5・5.1/2・6・7・8・9・10・11・11.1/2・12・13・14・15・16・18・20・22・24・26・27・28・30・32・34・36 |
|---|
| 重量 | 57g | コンパクトスチールケース | 91×21×15(t)mm |
|---|
| UNIFIED(アメリカねじ60°) |
| スチール製 |
| ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません。) |
| ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。 |
| 販売価格 | 14,700円(税抜)/
16,170円(税込)
| カタログ価格 | 14,700円(税抜)/16,170円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
9 (2026/11/03 13:07現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0751ページ |
|---|
代替品