すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725SA-40

品名 : 55° センターゲージ(インチ)

仕様

メーカー新潟精機型番SG-55I
用途旋盤などでねじ切りする際のバイト刃形の角度検査に先端55°
測定範囲0~1”(1/14”とび、1/20”とび)全長60mm
材質機械構造用炭素鋼
携帯に便利な収納ケース付き
販売価格

2,200円(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 23:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0751ページ
バリエーション一覧
EA725SA-40 55° センターゲージ(インチ)
EA725SA-41 60° センターゲージ(ミリ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ750ページ
  • エスコ便利カタログ751ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top