すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725SA-57

品名 : ピッチゲージ (UNF)

仕様

材質スチール重量(g)25
枚数16枚フレーム長さ55mm
サイズ12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80
UNFねじ(60°)16枚
販売価格

1,330(税抜)/ 1,463円(税込)

カタログ価格

1,330円(税抜)/1,463円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/31 03:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0751ページ
バリエーション一覧
EA725SA-51 ピッチゲージ (メトリック)
EA725SA-52 ピッチゲージ (ウィットワース)
EA725SA-53 ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース)
EA725SA-56 ピッチゲージ (UNC)
EA725SA-57 ピッチゲージ (UNF)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ750ページ
  • エスコ便利カタログ751ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top