すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725SC-25

品名 : 0.5-15.0mm ラディアスゲージ

半径やすみ肉を簡単に素早く、そしてより正確にチェックできます

仕様

材質ステンレス測定範囲0.5~7mm、8~15mm
増間隔0.5mm、1mm入数22
サイズφ7×100mm
ゲージ厚0.6mm
ホルダー付
5タイプの部分が測れます。
各ゲージにはサイズ刻印
精密なR(半径)の測定や検査が求められる作業に最適です。
サテン仕上げのステンレススチール製で、錆や汚れに強く、長期間使用できます。
それぞれのゲージには、凸Rと凹Rの両方に対応する5つの異なる測定面があり、幅広い形状の測定が可能です。
販売価格

27,000円(税抜)/ 29,700円(税込)

カタログ価格

27,000円(税抜)/29,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 23:19現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0751ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ750ページ
  • エスコ便利カタログ751ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top