すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725SC-6

品名 : ラディアスゲージ

凹凸部、角隅、縁などのR部の測定に

仕様

測定範囲7.5~15mm(0.5mm間隔)凸凹プレート数各16枚
フレームサイズ88mmコンパクトスチールケース91×20.5×16(t)mm
材質スチール
32枚組
ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません。)
耐久性に優れた高品質スチール製
各リーフにはサイズ刻印
ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。
販売価格

68,800円(税抜)/ 75,680円(税込)

カタログ価格

68,800円(税抜)/75,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/31 11:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0751ページ
バリエーション一覧
EA725SC-5 ラディアスゲージ
EA725SC-6 ラディアスゲージ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ750ページ
  • エスコ便利カタログ751ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top