すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725SD-19

品名 : 118°ドリルポイントゲージ

仕様

メーカー新潟精機型番S-118
用途ドリルの刃先角度の保守管理に測定ドリル径φ3~40mm
先端角118°精度±1.5°
全長130mm材質ステンレス(シルバー仕上)
重量150g
研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。
スライダー尺の上下動によりφ3~40mmまでのドリル刃先角度が測定できます。
販売価格

3,600円(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 13:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0752ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ752ページ
  • エスコ便利カタログ753ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top