すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725SD-3

品名 : 1-45° アングルゲージ

仕様

メーカー新潟精機型番AG-22
測定範囲1~45°(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、14.1/2、15、16、18、20、25、30、35、40、45°)精度±20’
フレームサイズ105(W)×27(D)×14(H)㎜材質ステンレス
重量180g用途角度検査用として
22枚組
1°~45°の範囲で22枚からなり、左右に11枚ずつ収納されています。
表示角度は余角を表しています。
携帯に便利な収納ケース付です。
販売価格

12,000円(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 10:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0751ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ750ページ
  • エスコ便利カタログ751ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top